Startseite

VIMAR SPA - VIW40100 Aliment. Kit Cito m/b 2F+ 100-240V 0,6A - 40100

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40100 Aliment. Kit Cito m/b 2F+ 100-240V 0,6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 28 V

  • Montageart - sonstige

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352654228

Artikelnummer

VIW40100

Herstellernummer

40100

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

28 V

Montageart:

sonstige

Installationstechnik:

Bus-System

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

240 V

Kurzschlussfest:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

106 mm

Breite:

107.8 mm

Tiefe:

63 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Alimentatore per kit citofonici monofamiliari e bifamiliari Due Fili Plus, con uscita 28 Vdc 0,6 A, alimentazione 110-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm