VIMAR SPA - VIW32131.G Comando XT KNX 1M 1 label nero - 32131.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Status-LED - ja
Manuelle Sollwertverstellung - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352736597
Artikelnummer
VIW32131.G
Herstellernummer
32131.G
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Status-LED:
ja
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40


