Startseite

VIMAR SPA - VIW32124.G Comando XT KNX advanced 1M 4 punti nero - 32124.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW32124.G Comando XT KNX advanced 1M 4 punti nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Status-LED - ja

  • IR-Sensor - ja

  • Manuelle Sollwertverstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352736610

Artikelnummer

VIW32124.G

Herstellernummer

32124.G

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 4 pulsanti indipendenti, funzione proximity, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, nero - 1 modulo frontale