Startseite

VIMAR SPA - VIW32123.C Comando XT KNX advanced 1M canapa - 32123.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW32123.C Comando XT KNX advanced 1M canapa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Status-LED - ja

  • IR-Sensor - ja

  • Manuelle Sollwertverstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352736726

Artikelnummer

VIW32123.C

Herstellernummer

32123.C

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, matrice LED con funzione di stato o per animazione scenario ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, canapa - 1 modulo frontale