Startseite

VIMAR SPA - VIW32121.G Comando XT KNX 1M nero - 32121.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW32121.G Comando XT KNX 1M nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Mit Display - nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Status-LED - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352736764

Artikelnummer

VIW32121.G

Herstellernummer

32121.G

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Mit Display:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, nero - 1 modulo frontale