VIMAR SPA - VIW32044.C Comando clima XT By-me 1M canapa - 32044.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung der Oberfläche - matt
Farbe - beige
Packung
1 ST
EAN
8007352719613
Artikelnummer
VIW32044.C
Herstellernummer
32044.C
Hersteller
VIW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Transparent:
nein
Apparecchio di comando XT per domotica By-me a 4 pulsanti indipendenti con simboli CLIMA retroilluminabili e individuazione al buio con regolazione di intensità, canapa - 1 modulo frontale


