VIMAR SPA - VIW32034.G Comando doppio XTBy-me adv.1M label nero - 32034.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung der Oberfläche - matt
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8007352722644
Artikelnummer
VIW32034.G
Herstellernummer
32034.G
Hersteller
VIW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Transparent:
nein
Apparecchio di comando XT per domotica By-me a 4 pulsanti indipendenti e personalizzabili con etichette, funzione proximity, etichette con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, nero - 1 modulo frontale


