Startseite

VIMAR SPA - VIW32031.G Comando XT By-me 1M label nero - 32031.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW32031.G Comando XT By-me 1M label nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352722606

Artikelnummer

VIW32031.G

Herstellernummer

32031.G

Hersteller

VIW

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensita, etichetta centrale per personalizzazione simboli, nero - 1 modulo frontale