VIMAR SPA - VIW32024.C Comando doppio XT By-me advanced 1M c.pa - 32024.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung der Oberfläche - matt
Farbe - beige
Packung
1 ST
EAN
8007352719552
Artikelnummer
VIW32024.C
Herstellernummer
32024.C
Hersteller
VIW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Transparent:
nein
Apparecchio di comando XT per domotica By-me a 4 pulsanti indipendenti, funzione proximity, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, canapa - 1 modulo frontale


