VIMAR SPA - VIW32023.B Comando XT By-me advanced 1M bianco - 32023.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung der Oberfläche - matt
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352719484
Artikelnummer
VIW32023.B
Herstellernummer
32023.B
Hersteller
VIW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Apparecchio di comando XT per domotica By-me a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, matrice LED con funzione di stato o per animazione scenario ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, bianco - 1 modulo frontale


