Startseite

VIMAR SPA - VIW32021.B Comando XT By-me 1M bianco - 32021.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW32021.B Comando XT By-me 1M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352719361

Artikelnummer

VIW32021.B

Herstellernummer

32021.B

Hersteller

VIW

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Apparecchio di comando XT per domotica By-me a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione,bianco - 1 modulo frontale