VIMAR SPA - VIW31528.G By-alarm Plus adatt.inseritore 1M nero - 31528.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung elektronisch - ja
Scharfschaltung biometrisch - nein
Werkstoff - Kunststoff
Mit Kontakt - nein
Breite - 2230 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352704992
Artikelnummer
VIW31528.G
Herstellernummer
31528.G
Hersteller
VIW
Scharfschaltung elektronisch:
ja
Scharfschaltung biometrisch:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Kontakt:
nein
Breite:
2230 mm
Höhe:
5280 mm
Tiefe:
530 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


