Startseite

VIMAR SPA - VIW31528.C By-alarm Plus adatt.inseritore 1M canapa - 31528.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31528.C By-alarm Plus adatt.inseritore 1M canapa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung elektronisch - ja

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Kontakt - nein

  • Breite - 2230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352704985

Artikelnummer

VIW31528.C

Herstellernummer

31528.C

Hersteller

VIW

Scharfschaltung elektronisch:

ja

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Kontakt:

nein

Breite:

2230 mm

Höhe:

5280 mm

Tiefe:

530 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Adattatore per inseritore By-alarm Plus, canapa