VIMAR SPA - VIW31481S.C Tasto 1M fascio luce vert. canapa - 31481S.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - beige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - matt
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
EAN
8007352767584
Artikelnummer
VIW31481S.C
Herstellernummer
31481S.C
Hersteller
VIW
Farbe:
beige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Transparent:
nein
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Tasto allineato intercambiabile personalizzabile per comandi domotici e KNX, illuminazione a fascio verticale, 1 modulo neutro, canapa


