VIMAR SPA - VIW31481.C Tasto 1M allineato neutro canapa - 31481.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - beige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - matt
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
EAN
8007352767485
Artikelnummer
VIW31481.C
Herstellernummer
31481.C
Hersteller
VIW
Farbe:
beige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Transparent:
nein
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Tasto allineato intercambiabile personalizzabile per comandi domotici e KNX, 1 modulo neutro, canapa


