Startseite

VIMAR SPA - VIW31481.B Tasto 1M allineato neutro bianco - 31481.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31481.B Tasto 1M allineato neutro bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352767478

Artikelnummer

VIW31481.B

Herstellernummer

31481.B

Hersteller

VIW

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

1

Tasto allineato intercambiabile personalizzabile per comandi domotici e KNX, 1 modulo neutro, bianco