VIMAR SPA - VIW31480.C Due mezzi tasti 1M neutro pers. canapa - 31480.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - beige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352699236
Artikelnummer
VIW31480.C
Herstellernummer
31480.C
Hersteller
VIW
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
beige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Transparent:
nein


