Startseite

VIMAR SPA - VIW31480.2YC Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF canapa - 31480.2YC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31480.2YC Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF canapa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - beige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352697744

Artikelnummer

VIW31480.2YC

Herstellernummer

31480.2YC

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

beige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli ON e OFF, canapa