Startseite

VIMAR SPA - VIW31480.2G Due mezzi tasti 2M neutro pers. nero - 31480.2G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31480.2G Due mezzi tasti 2M neutro pers. nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - schwarz

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352697607

Artikelnummer

VIW31480.2G

Herstellernummer

31480.2G

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri, nero