Startseite

VIMAR SPA - VIW31000A.SG Tasto 1M assiale simbolo scenari nero - 31000A.SG

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31000A.SG Tasto 1M assiale simbolo scenari nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - schwarz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352713833

Artikelnummer

VIW31000A.SG

Herstellernummer

31000A.SG

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli scenario, nero