Startseite

VIMAR SPA - VIW31000A.SB Tasto 1M assiale simbolo scenari bianco - 31000A.SB

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31000A.SB Tasto 1M assiale simbolo scenari bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352713789

Artikelnummer

VIW31000A.SB

Herstellernummer

31000A.SB

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli scenario, bianco