Startseite

VIMAR SPA - VIW31000A.2DB Tasto 2M con diffusore assiale bianco - 31000A.2DB

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31000A.2DB Tasto 2M con diffusore assiale bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352710757

Artikelnummer

VIW31000A.2DB

Herstellernummer

31000A.2DB

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

4460 mm

Höhe:

5270 mm

Tiefe:

530 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli assiale, con diffusore illuminabile e personalizzabile con simbolo retroilluminabile, bianco