VIMAR SPA - VIW31000A.2CB Tasto 2M assiale simb.campanello bianco - 31000A.2CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9016
Packung
10 ST
EAN
8007352697164
Artikelnummer
VIW31000A.2CB
Herstellernummer
31000A.2CB
Hersteller
VIW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Klingel"
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Breite:
4460 mm
Höhe:
5270 mm
Tiefe:
530 mm


