VIMAR SPA - VIW31000.PG Tasto 1M allineato simbolo chiave nero - 31000.PG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Schlüssel/Tür"
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 7021
Packung
20 ST
EAN
8007352692794
Artikelnummer
VIW31000.PG
Herstellernummer
31000.PG
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Schlüssel/Tür"
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Breite:
2230 mm
Höhe:
5280 mm
Tiefe:
910 mm


