Startseite

VIMAR SPA - VIW31000.CG Tasto 1M allineato simb. campanello nero - 31000.CG

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31000.CG Tasto 1M allineato simb. campanello nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7021

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352693005

Artikelnummer

VIW31000.CG

Herstellernummer

31000.CG

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

2230 mm

Höhe:

5280 mm

Tiefe:

910 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo allineato, simbolo campanello illuminabile, nero