VIMAR SPA - VIW30811.C Termostato rotella connesso IoT2M canapa - 30811.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352754300
Artikelnummer
VIW30811.C
Herstellernummer
30811.C
Hersteller
VIW
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
beige
Sensor extern:
ja
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
4...40 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0...1 K
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
PID
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Verdeckte Bedienung:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
parallel
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
44.7 mm
Höhe:
52.8 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
RAL-Nummer:
7032
Tiefe:
41.7 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja


