Startseite

VIMAR SPA - VIW30810.C Termostato rotella IoT 2M canapa - 30810.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30810.C Termostato rotella IoT 2M canapa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352691155

Artikelnummer

VIW30810.C

Herstellernummer

30810.C

Hersteller

VIW

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, canapa - 2 moduli