Startseite

VIMAR SPA - VIW30802 Meccanismo deviatore connesso IoT - 30802

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30802 Meccanismo deviatore connesso IoT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352751835

Artikelnummer

VIW30802

Herstellernummer

30802

Hersteller

VIW

Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V~ per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell’attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili