VIMAR SPA - VIW30617.C Protezione supporto 7M Linea - 30617.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Bauschutzdeckel
Länge - 78.2 mm
Breite - 198.7 mm
Packung
50 ST
EAN
8007352696839
Artikelnummer
VIW30617.C
Herstellernummer
30617.C
Hersteller
VIW
Durchmesser:
0 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Länge:
78.2 mm
Breite:
198.7 mm
Befestigungsart:
sonstige
Tiefe:
27.4 mm
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Coperchio trasparente di protezione per supporto 7 moduli


