VIMAR SPA - VIW30614AE Supporto antieffrazione 4M + viti - 30614AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4
Montageart - Befestigung mit Schraube
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Packung
10 ST
EAN
8007352729629
Artikelnummer
VIW30614AE
Herstellernummer
30614AE
Hersteller
VIW
Ausführung:
Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Montageart:
Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
nein
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


