VIMAR SPA - VIW30582 Comando KNX 4 pulsanti+tappar.lamelle 2M - 30582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Mit Display - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352689497
Artikelnummer
VIW30582
Herstellernummer
30582
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Mit Display:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Status-LED:
ja
IR-Sensor:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
nein
Präsenztaster:
nein
Mit Temperaturregler:
nein
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Busankopplung:
ja


