Startseite

VIMAR SPA - VIW30575.G Rivelatore IR KNX nero - 30575.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30575.G Rivelatore IR KNX nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...112 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352691780

Artikelnummer

VIW30575.G

Herstellernummer

30575.G

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Erfassungswinkel horizontal:

0...112 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

0 m

Max. Reichweite frontal:

10 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

0...36 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Schaltleistung:

0 W

Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX, nero - 2 moduli