Startseite

VIMAR SPA - VIW30571.B Termostato rotella KNX 2M bianco - 30571.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30571.B Termostato rotella KNX 2M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352689237

Artikelnummer

VIW30571.B

Herstellernummer

30571.B

Hersteller

VIW

Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca, da completare con placca, bianco - 2 moduli