VIMAR SPA - VIW30567.C Fuoriporta RFID KNX canapa - 30567.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Farbe - beige
Packung
1 ST
EAN
8007352700710
Artikelnummer
VIW30567.C
Herstellernummer
30567.C
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Farbe:
beige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Busankopplung:
ja


