VIMAR SPA - VIW30526.G By-alarm Plus sirena da interno nero - 30526.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - schwarz
Lautstärke - 77 dB
Tonart - sonstige
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8007352701069
Artikelnummer
VIW30526.G
Herstellernummer
30526.G
Hersteller
VIW
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Lautstärke:
77 dB
Tonart:
sonstige
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Trafo eingebaut:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Stromaufnahme:
0.11 A
Mit Funksteuerung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige


