Startseite

VIMAR SPA - VIW30507.B Supporto 2M comando radio bianco - 30507.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30507.B Supporto 2M comando radio bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

  • Montageart - Befestigung mit Schraube

  • Montagerichtung - vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352701977

Artikelnummer

VIW30507.B

Herstellernummer

30507.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Montageart:

Befestigung mit Schraube

Montagerichtung:

vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche 2 moduli, bianco