Startseite

VIMAR SPA - VIW30502 Comando radio EnOcean - 30502

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30502 Comando radio EnOcean

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Schnittstelle 1-10 V - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Eingänge für Lichtfühler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352694187

Artikelnummer

VIW30502

Herstellernummer

30502

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Schnittstelle 1-10 V:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:

0

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0 A

Anzahl der Ausgänge:

4

Max. Steuerstrom:

0 mA

Schutzart (IP):

IP40

Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati 31506 o 31506.2 - 2 moduli