Startseite

VIMAR SPA - VIW30493.C Connettore diffusore sonoro canapa - 30493.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30493.C Connettore diffusore sonoro canapa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - beige

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352702790

Artikelnummer

VIW30493.C

Herstellernummer

30493.C

Hersteller

VIW

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

beige

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

Gerätetiefe:

29.9 mm

Connettore a molla per diffusore sonoro, canapa