Startseite

VIMAR SPA - VIW30478.G Sonda di temperatura domotica nero - 30478.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30478.G Sonda di temperatura domotica nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352685765

Artikelnummer

VIW30478.G

Herstellernummer

30478.G

Hersteller

VIW

Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), nero