Startseite

VIMAR SPA - VIW30475.G Rivelatore IR domotico nero - 30475.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30475.G Rivelatore IR domotico nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...112 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352691704

Artikelnummer

VIW30475.G

Herstellernummer

30475.G

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Erfassungswinkel horizontal:

0...112 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

0 m

Max. Reichweite frontal:

10 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Treppenhausüberwachung:

nein

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

0 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

0...36 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

250 min

Anzahl der Kanäle:

16

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

10 s

Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, nero - 2 moduli