VIMAR SPA - VIW30473.B Attuatore a relè 1M bianco - 30473.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
5 ST
EAN
8007352700956
Artikelnummer
VIW30473.B
Herstellernummer
30473.B
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
6 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Schaltstrom:
6 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
120...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


