Startseite

VIMAR SPA - VIW30471.B Termostato rotella domotico 2M bianco - 30471.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30471.B Termostato rotella domotico 2M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352689299

Artikelnummer

VIW30471.B

Herstellernummer

30471.B

Hersteller

VIW

Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca, bianco - 2 moduli