VIMAR SPA - VIW30440.G Termostato rotella 100-240V 2M nero - 30440.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352689329
Artikelnummer
VIW30440.G
Herstellernummer
30440.G
Hersteller
VIW
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
schwarz
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
0...40 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0.3...0.31 K
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
parallel
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
44.8 mm
Höhe:
52.8 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
RAL-Nummer:
7021
Tiefe:
41.7 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
I
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


