VIMAR SPA - VIW30433.G Sensore elettronico di umidità nero - 30433.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - ohne
Messbereich - 5...45 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352702523
Artikelnummer
VIW30433.G
Herstellernummer
30433.G
Hersteller
VIW
Anzeige:
ohne
Messbereich:
5...45 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
ja
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Infrarot-Messung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Messung der Differenztemperatur:
nein
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Schnittstelle:
nein


