Startseite

VIMAR SPA - VIW30405.B Unità di segnalaz. stato camera bianco - 30405.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30405.B Unità di segnalaz. stato camera bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Nennspannung - 0...250 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352700314

Artikelnummer

VIW30405.B

Herstellernummer

30405.B

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Nennspannung:

0...250 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Unita di segnalazione stato camera do not disturb e make up room, bianco. Fornita senza unita di segnalazione.