Startseite

VIMAR SPA - VIW30389.C Lampada segnapasso LED canapa - 30389.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30389.C Lampada segnapasso LED canapa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 240 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352735514

Artikelnummer

VIW30389.C

Herstellernummer

30389.C

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

240 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Fassung:

ohne

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Farbe:

beige

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Transparent:

nein

Leistungsaufnahme:

1 W

Gerätebreite:

44.4 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

Gerätetiefe:

38.8 mm

Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, puo effettuare anche funzione di luce di emergenza ausiliaria con l?aggiunta dell?apposita batteria ricaricabile Li-ion, autonomia 2,5 ore, canapa - 2 moduli