VIMAR SPA - VIW30386.B Spia con diffusore neutro bianco - 30386.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 250 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352700208
Artikelnummer
VIW30386.B
Herstellernummer
30386.B
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Fassung:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
1 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Gerätebreite:
22.2 mm
Gerätehöhe:
52.8 mm
Gerätetiefe:
26.8 mm


