Startseite

VIMAR SPA - VIW30340.CB Adattatore MINI-COM Panduit bianco - 30340.CB

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30340.CB Adattatore MINI-COM Panduit bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - ja

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352691285

Artikelnummer

VIW30340.CB

Herstellernummer

30340.CB

Hersteller

VIW

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

ja

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

Gerätetiefe:

20.3 mm

Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, bianco