VIMAR SPA - VIW30339.KG Adattatore keystone nero - 30339.KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Abmessungen - sonstige
Packung
2 ST
EAN
8007352757240
Artikelnummer
VIW30339.KG
Herstellernummer
30339.KG
Hersteller
VIW
Farbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Gerätebreite:
22.2 mm
Gerätehöhe:
52.8 mm
Gerätetiefe:
19.8 mm
Adattatore per connettori Keystone, nero


