VIMAR SPA - VIW30339.16G Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP nero - 30339.16G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Crimp
Packung
10 ST
EAN
8007352680043
Artikelnummer
VIW30339.16G
Herstellernummer
30339.16G
Hersteller
VIW
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
nein
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
23...26
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein


